Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Edelstahl Beidseitig abgedichtet F 624 2Z VA

  • ERIKS:12478386
  • Hersteller:F 624 2Z VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Flansch.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
62
Typ
624
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
1 mm
Dynamische Belastung
1.106 kN
Statische Belastung
0.39 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm