CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.78inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 60 |
Typ | 606 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 1.2 mm |
Dynamische Belastung | 1.924 kN |
Statische Belastung | 0.677 kN |
Grenzdrehzahl | 38000 rpm |