Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Edelstahl Beidseitig abgedichtet F 605 2Z VA

  • ERIKS:11833415
  • Hersteller:F 605 2Z VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Flansch.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
60
Typ
605
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
1 mm
Dynamische Belastung
1.13 kN
Statische Belastung
0.406 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm