CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.92inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 60 |
Typ | 603 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 1 mm |
Grenzdrehzahl | 56000 rpm |