CHF 36.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.51inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MR |
Typ | MR 85 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 2 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.185 kN |
Statische Belastung | 0.072 kN |