EZO

EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen MR 72 VA

  • ERIKS:12478528
  • Hersteller:MR 72 VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
MR
Typ
MR 72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
2.5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.328 kN
Statische Belastung
0.103 kN