CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.59inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MR |
Typ | MR 63 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 2 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.178 kN |
Statische Belastung | 0.059 kN |