CHF 25.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MR |
Typ | MR 106 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 2.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.422 kN |
Statische Belastung | 0.174 kN |