CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.84inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 69 |
Typ | 696 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.139 kN |
Statische Belastung | 0.418 kN |