EZO

EZO Miniaturkugellager Edelstahl Offen 693 VA

  • ERIKS:12478344
  • Hersteller:693 VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
69
Typ
693
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
3 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.822 kN
Statische Belastung
0.28 kN