CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 69 |
Typ | 692 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 2.3 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.281 kN |
Statische Belastung | 0.079 kN |