CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 62 |
Typ | 626 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.986 kN |
Statische Belastung | 0.717 kN |