Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 699 2 RS VA

  • ERIKS:12478358
  • Hersteller:699 2 RS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
69
Typ
699