Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 606 2RS VA

  • ERIKS:12478294
  • Hersteller:606 2RS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
60
Typ
606