Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61918

  • ERIKS:12509048
  • Hersteller:61918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
619
Typ
61918
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
32.8 kN
Statische Belastung
31.6 kN
Gewicht
0.565 kg