EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61917

  • ERIKS:12509046
  • Hersteller:61917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
619
Typ
61917
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
31.9 kN
Statische Belastung
29.6 kN
Gewicht
0.535 kg