EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61915

  • ERIKS:12509041
  • Hersteller:61915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
619
Typ
61915
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
24.4 kN
Statische Belastung
22.6 kN
Gewicht
0.363 kg