EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61911

  • ERIKS:12509032
  • Hersteller:61911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
619
Typ
61911
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
16.6 kN
Statische Belastung
14.1 kN
Gewicht
0.185 kg