CHF 103.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.51inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 619 |
Typ | 61909 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14.1 kN |
Statische Belastung | 10.83 kN |
Gewicht | 0.147 kg |