




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 619 |
Typ | 61902 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.321 kN |
Statische Belastung | 2.259 kN |
Gewicht | 0.019 kg |