EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61816

  • ERIKS:12508983
  • Hersteller:61816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61816
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
13.3 kN
Gewicht
0.15 kg