EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61814

  • ERIKS:12508977
  • Hersteller:61814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61814
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
12.1 kN
Statische Belastung
11.9 kN
Gewicht
0.134 kg