EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61809

  • ERIKS:12508958
  • Hersteller:61809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61809
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.187 kN
Statische Belastung
5.381 kN
Gewicht
0.042 kg