EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61806

  • ERIKS:12508946
  • Hersteller:61806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.81inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61806
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.538 kN
Statische Belastung
3.402 kN
Gewicht
0.027 kg