EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61805

  • ERIKS:12508942
  • Hersteller:61805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.86inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61805
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.303 kN
Statische Belastung
2.932 kN
Gewicht
0.024 kg