




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 638 |
Typ | 63801 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 1.915 kN |
Statische Belastung | 1.041 kN |
Gewicht | 0.0085 kg |