CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 619 |
Typ | 61914 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 23.7 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Gewicht | 0.342 kg |