Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61912 2Z

  • ERIKS:12509036
  • Hersteller:61912 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
619
Typ
61912
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.2 kN
Statische Belastung
17.3 kN
Gewicht
0.192 kg