CHF 152.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 619 |
Typ | 61910 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14.54 kN |
Statische Belastung | 11.71 kN |
Gewicht | 0.133 kg |