CHF 42.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 619 |
Typ | 61904 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6.381 kN |
Statische Belastung | 3.682 kN |
Gewicht | 0.04 kg |