CHF 31.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 619 |
Typ | 61901 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 2.886 kN |
Statische Belastung | 1.466 kN |
Gewicht | 0.012 kg |