Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61900 2RU

  • ERIKS:12508994
  • Hersteller:61900 2RU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Reibungsarme berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.32inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
619
Typ
61900
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.695 kN
Statische Belastung
1.273 kN
Gewicht
0.01 kg