CHF 398.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 430.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61818 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 19.7 kN |
Gewicht | 0.279 kg |