Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61818 2RS

  • ERIKS:12508990
  • Hersteller:61818 2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61818
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
19 kN
Statische Belastung
19.7 kN
Gewicht
0.279 kg