CHF 203.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61814 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 12.1 kN |
Statische Belastung | 11.9 kN |
Gewicht | 0.134 kg |