CHF 190.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61813 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 11.5 kN |
Gewicht | 0.126 kg |