Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61810 2Z

  • ERIKS:12508965
  • Hersteller:61810 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61810
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.61 kN
Statische Belastung
6.09 kN
Gewicht
0.052 kg