CHF 120.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61810 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6.61 kN |
Statische Belastung | 6.09 kN |
Gewicht | 0.052 kg |