CHF 117.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61809 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6.187 kN |
Statische Belastung | 5.381 kN |
Gewicht | 0.042 kg |