Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61808 2RU

  • ERIKS:12508956
  • Hersteller:61808 2RU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Reibungsarme berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61808
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.923 kN
Statische Belastung
4.178 kN
Gewicht
0.035 kg