CHF 81.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61807 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.729 kN |
Statische Belastung | 3.821 kN |
Gewicht | 0.032 kg |