CHF 71.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61806 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.538 kN |
Statische Belastung | 3.402 kN |
Gewicht | 0.027 kg |