Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61803 2Z

  • ERIKS:12508937
  • Hersteller:61803 2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
618
Typ
61803
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.283 kN
Statische Belastung
1.456 kN
Gewicht
0.0082 kg