




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 618 |
Typ | 61803 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 2.283 kN |
Statische Belastung | 1.456 kN |
Gewicht | 0.0082 kg |