




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 63 |
Typ | 6307 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 28.1 kN |
Statische Belastung | 15.2 kN |
Gewicht | 0.46 kg |