CHF 67.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 63 |
Typ | 6300 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6.87 kN |
Statische Belastung | 2.75 kN |
Gewicht | 0.053 kg |