




CHF 189.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.36inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 62 |
Typ | 62203 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |