Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6204 2RS VA

  • ERIKS:23198559
  • Hersteller:6204 2RS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
10.91 kN
Statische Belastung
5.36 kN
Gewicht
0.106 kg