Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 61904 2RS VA

  • ERIKS:23198578
  • Hersteller:61904 2RS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
619
Typ
61904
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.424 kN
Statische Belastung
2.946 kN
Gewicht
0.04 kg