Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 61900 2Z VA

  • ERIKS:12433081
  • Hersteller:61900 2Z VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EZO
Serie
619
Typ
61900
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.291 kN
Statische Belastung
1.018 kN
Gewicht
0.01 kg